Beli distributor elektronik termurah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  4. BRIGGS STRATTON Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    BRIGGS STRATTON Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • UNSPSC: 26101503
    • Type: 4 Cycle
  5. Kenko Stapler (Hekter)
    Rating:
    98% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp7.900

  6. Joyko Stapler (Staples / Hekter)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp7.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  9. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  10. ZOELLER Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp42.999.900

    ZOELLER Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    These general purpose three-phase 200 to 480V sewage grinder pumps have three-phase motors that are more efficient than one phase, and they use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. Pumps shred large particles into small fragments so the waste can be pumped into a sewage system. Three-phase pumps require a control panel.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
    • Body Material: Cast Iron
    • Discharge (inch): 1-1/4 FNPT
    • Duty cycle: Intermittent
    • Frequency (Hz): 60
    • Shaft Seal Material - Pumps: Carbon; Ceramic
    • Thermal Protection: Yes
  11. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  12. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga distributor elektronik termurah Terbaru November 2026
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
BRIGGS STRATTON Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Rp11.999.900
Kenko Stapler (Hekter)Rp7.900
Joyko Stapler (Staples / Hekter)Rp7.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp39.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
ZOELLER Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp42.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)